Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2607000446 Herst.-Nr.: 2 607 000 446 EAN/GTIN: 3165140085281 |
| |
|
| | |
| Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 8 | Länge mm: | 40 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 33 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,686* | € 2,212* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,56* | € 2,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,69* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,04225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|