Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, mit SDS plus-Aufnahmeschaft, 1/4-Zoll, 78 mm, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000206
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000206
EAN/GTIN:
     3165140043373
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
78
Durchmesser (D1) mm:
11
Aufnahmeschaft:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Schlanke Ausführung für einfache Handhabung
Leistungsbeschreibung:
Schlanke Ausführung
(Version) Key RTB:
Die schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art.
Spezifisches RTB1:
Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz.
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Dauermagnet und Sprengring
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Anschlussmaß:
SDS-plus
Spannbereich:
11 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,12 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Halter für Bits, Universal-Bithalter, Universalhalter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.