Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägen-Haftöl, 1 Liter, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 000 181 Motoröl 1 l Kettensäge
Bosch 2 607 000 181 Motoröl 1 l Kettensäge
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000181
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000181
EAN/GTIN:
     3165140070867
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Systemzubehör Kettensägen-Haftöl. Effizientes Ölen, längere Lebensdauer. Verwendbar als Ganzjahresöl. 1 l biologisch abbaubares Öl. Über 90 % erneuerbare Inhaltsstoffe. Geeignet für alle Bosch Kettensägen. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
240 x 80 x 80 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
240 x 80 x 80 mm
TOP-Produktmerkmale:
Effizientes Ölen, längere Lebensdauer | Verwendbar als Ganzjahresöl | 1 l biologisch abbaubares Öl | Über 90 % erneuerbare Inhaltsstoffe | Geeignet für alle Bosch Kettensägen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Kettensägen-Haftöl
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
16.02.2015
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,02 kg
Nettogewicht:
0,995 kg
Volumen:
1,536 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.