Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 702 022 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 605 702 022 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2605702022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605702022
EAN/GTIN:
     3165140056373
Suchbegriffe:
Adapter
Adapter zu Handhobel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Produkttext, ZB grau:
Adapter zu Handhobel
SOL Date:
18.07.2002
Auslaufdatum:
25.08.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,049 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
1,116 dm3
Abmessung Länge:
144 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.