Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2605411229
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411229
EAN/GTIN:
     3165140605779
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt ganz einfach Staub und bewahrt ihn auf. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Geeignet für das Trockensaugen von Staub der Klassen L und M sowie für einfaches Nasssaugen. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 15. GAS 20 L SFC Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Austauschbeutel zum Trockensaugen
Leistungsbeschreibung:
Ersatzbeutel
(Version) Key RTB:
Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten
Spezifisches RTB1:
Konzipiert für die Bosch Staubsauger
Spezifisches RTB2:
Im Vergleich zu Papierfilterbeuteln ist wegen seiner optimalen Entfaltung im Gefach das Fassungsvermögen größer und das dreilagige Material macht ihn im selben Vergleich reißfester.
Spezifisches RTB3:
Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Vliesbeutel
SOL Date:
01.05.2011
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0.402 kg
Nettogewicht:
0.393 kg
Volumen:
8.597 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
398 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,00*
€ 26,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,96*
€ 27,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,42*
€ 27,64*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,02*
€ 29,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.