Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter mit Flanschgewinde M 14, Durchmesser: 115/125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 603 345 002 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 603 345 002 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 603 345 002 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2603345002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2603345002
EAN/GTIN:
     3165140029711
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Die Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 115-125 mm ein.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
true
Durchmesser mm:
115 | 125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Fiberscheiben
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Fiberscheiben
(Version) Key RTB:
Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 115-125 mm ein.
Spezifisches RTB1:
Für Winkelschleifer
Produkttext, ZB grau:
Rundmutter mit Flanschgewinde M 14
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,144 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.