Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GSB 162-2 RE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 202 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 202 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 202 power tool auxiliary handle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025202
EAN/GTIN:
     3165140601382
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GSB 162-2 RE Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Schlagbohrern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Schlagbohrmaschinen
SOL Date:
01.01.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,507 kg
Volumen:
3,92 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 441,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.