Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Bohrhämmern, passend zu: GBH 4-32 DFR Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 176 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 2 602 025 176 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025176
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025176
EAN/GTIN:
     3165140466585
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 4-32 DFR Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Produkttext, ZB grau:
Griff für Bohrhämmer
SOL Date:
13.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
2,268 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611332100
ab € 414,32*
Sonstiges
Bosch
0611332101
ab € 436,48*
Sonstiges
Bosch
0611332104
ab € 435,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.