Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GBH, PBH, PSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 102 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 102 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 102 power tool auxiliary handle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025102
EAN/GTIN:
     3165140144216
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GBH 2-18 E. GBH 2-18 RE Professional. PBH 2100 RE. PBH 2500 RE. PBH 2500 SRE. PSB 14.4 V-i. PSB 500. PSB 500 RE. PSB 500-2. PSB 550 RA Micro-Filter. PSB 550 RE. PSB 570. PSB 570 RE. PSB 580 RE. PSB 600. PSB 600 RE. PSB 600 RES. PSB 600 RPE. PSB 600-2. PSB 650 RA. PSB 650 RE. PSB 650 RPE. PSB 700 RE. PSB 700 RES. PSB 730-2 RPE. PSB 750. PSB 850. PSB 1000. PSB 1000 RPE. PSB 1200. PSB 2100 RE. PSB 2100 SRE. PSB 6500 RE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Schlagbohrern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Schlagbohrmaschinen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,129 kg
Nettogewicht:
0,129 kg
Volumen:
0,765 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033A9300
ab € 76,06*
Sonstiges
Bosch
0603344401
ab € 91,16*
Sonstiges
Bosch
0603344402
ab € 104,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.