Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 390 451 Lötkolben/-station Zubehör
Bosch 1 609 390 451 Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1609390451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390451
EAN/GTIN:
     3165140006095
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Die Flächendüsen für Heißluftgebläse verteilen die Heißluft flächig auf Oberflächen zum Trocknen, Entfernen von Farbe oder Auftauen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite [mm]:
75
Durchmesser mm:
33.5
Vorteil HL (kurz):
Zum Trocknen, Entfernen von Farbe, Auftauen
Leistungsbeschreibung:
Zum Trocknen, Entfernen von Farbe, Auftauen
(Version) Key RTB:
Flächendüsen verteilen die Heißluft flächig auf Oberflächen zum Trocknen, Entfernen von Farbe oder Auftauen
Spezifisches RTB1:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Flächendüse | mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,306 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,29*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 147,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.