Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201808
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201808
EAN/GTIN:
     3165140013192
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißdraht
Kunststoff-Schweißstab
kunststoff-schweißdraht
Der Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung geeignet.
Weitere Informationen:
Länge mm:
225
Durchmesser, von mm:
4
Durchmesser mm:
4
Gewicht g:
100
Vorteil HL (kurz):
Schwarz
Leistungsbeschreibung:
Schwarz
(Version) Key RTB:
Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses mit elektronischer Regulierung geeignet
Spezifisches RTB1:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffschweißdraht | Hart-PVC transparent
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Länge:
225 mm
Bruttogewicht:
0.115 kg
Nettogewicht:
0.083 kg
Volumen:
0.197 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Kunststoffschweißdraht
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,30*
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0988* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.