Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschinen, Körnung 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1609201649 Schleifscheibe 150X20X20 K46
Bosch 1609201649 Schleifscheibe 150X20X20 K46
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201649
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201649
EAN/GTIN:
     3165140008990
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150 x 20 x 20
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
Die Schleifscheiben für Doppelschleifmaschinen ermöglichen, von Grobschliff bis Feinschliff, das umfassende Bearbeiten von verschiedenen Materialien. Schleifscheibe an den Enden verschieden gekörnt, für unterschiedliche Anforderungen beim Bearbeiten diverser Klingen und Bohrer Feine Schleifscheibe aus feingekörntem Aluminiumoxid in keramischer Bindung, grober Schleifroller für Vorschleifarbeiten Hohe Materialabtragsrate der Scheibe für schnelleres und leichteres Nachschärfen von Klingen und Bohrern. Bestimmt für das Feinschleifen und Nachschärfen von gehärteten und nicht gehärteten Spiralbohrern, Hobelklingen, Spachteln, Lochern und Rasenmäherklingen. Feinschleifen und Nachschärfen von gehärteten/nicht gehärteten Spiralbohrern, Hobelklingen, Spachteln, Lochern und Rasenmäherklingen.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20.00 mm
Körnung:
24
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Scheibendurchmesser:
150 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Spezifikation:
A 24 Q4 V6
Scheibendurchmesser mm:
150
Dicke (b1) mm:
20
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Umfassendes Schleifen von Grob- bis Feinschliff
Leistungsbeschreibung:
Umfassendes Schleifen
(Version) Key RTB:
Fein- und grobgekörnte Schleifscheibe für unterschiedliche Anforderungen beim Bearbeiten diverser Klingen und Bohrer
Spezifisches RTB1:
Hohe Abtragsrate der Scheibe ermöglichte schnelleres und leichteres Nachschärfen von Klingen und Bohrern
Spezifisches RTB2:
Grobe Körnung für den Vorschliff, bestes feingekörntes Aluminiumoxid in keramischer Bindung für den Feinschliff
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,865 kg
Nettogewicht:
0,81 kg
Volumen:
0,531 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
159 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060127A300
ab € 111,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.