Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung, für LR 6, LR 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bracket for LR 6, LR 7 Professional
Bosch Bracket for LR 6, LR 7 Professional
Bosch Bracket for LR 6, LR 7 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1608M00C1L
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M00C1L
EAN/GTIN:
     3165140866842
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Montagehalterung
Stahlträgerbefestigung
laserempfänger bosch
Halterung Halterung für LR 6, LR 7, Schnelle und einfache Befestigung von LR 7 und LR 6 ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
false
Gewicht, ca.:
0.150 kg
Klemmung:
Druckknopf-Klemmung
Werkzeugabmessungen (Länge):
170 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
70 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Halterung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle und einfache Befestigung von LR 7 und LR 6 ohne Schrauben
Titel:
Halterung Halterung für LR 6, LR 7 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.06.2017
SOL Date:
25.03.2017
Bruttogewicht:
0,204 kg
Nettogewicht:
0,147 kg
Volumen:
0,771 dm3
Abmessung Länge:
192 mm
Abmessung Breite:
73 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: laserempfänger, Halterung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.