Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Steel Schleifstiftset, 25 x 20 mm, G60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1608620055
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608620055
EAN/GTIN:
     3165140047777
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Lange Lebensdauer in Stahl! Hochwertige Schleifkörner zum Schleifen zäher Werkstoffe Aufgrund ihrer geringen Größe und unterschiedlichen Formen werden Schleifstifte dort eingesetzt, wo Schleifscheiben nicht hinkommen. PRO Steel Schleifstifte sind nützlich, wenn du kleine Teile schleifen und entgraten musst, die schwer zugänglich sind oder unregelmäßige Formen haben. Das PRO Steel Schleifstiftset umfasst fünf Schleifstifte, die mit Schleifkörnern in Premiumqualität besetzt sind. Zusammen mit der keramischen Bindung sorgt dies für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Verwende sie, wenn du gehärtete und ungehärtete Stahlteile schleifen und entgraten musst, die unregelmäßige Formen haben oder mit Schleifscheiben nicht leicht zu erreichen sind. Das Set umfasst runde (a), halbrunde (b), zylindrische (c), scheibenförmige (d) und konische (e) Schleifstifte. So hast du das richtige Zubehör für jede Arbeit griffbereit.
Weitere Informationen:
Spannschaft mm:
6
Körnung:
60
Durchmesser mm:
25
Länge mm:
20
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schleifen von Stahl
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Schleifkörner zum Schleifen zäher Werkstoffe
Material:
Stahl | Gusseisen
Produkttext, ZB grau:
Schleifstift | Zylindrisch, mittelhart
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
25 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Metall:
true
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,304 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.