Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm mit Gewinde M 14 für Polierer, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1608613013 Polierscheibe
Bosch 1608613013 Polierscheibe
Bosch 1608613013 Polierscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-1608613013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608613013
EAN/GTIN:
     3165140026550
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe‌, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
160 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Arbeitsdurchmesser mm:
160
Maschinentyp:
Zweihandwinkelschleifer
Vorteil HL (kurz):
Zum Wachsen und Polieren von Material verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Zum Wachsen und Polieren
(Version) Key RTB:
Ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen
Spezifisches RTB1:
Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
Polierschwamm mit Gewinde M 14
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
1,475 dm3
Abmessung Länge:
153 mm
Abmessung Breite:
153 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601389000
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.