Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe für Geradschleifer, 125 mm, 20 mm, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 600 068 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Kunststoff, Gummi, Holz Schleifscheibe
Bosch 1 608 600 068 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Kunststoff, Gummi, Holz Schleifscheibe
Bosch 1 608 600 068 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Kunststoff, Gummi, Holz Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-1608600068
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608600068
EAN/GTIN:
     3165140127875
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 125 x 13
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe bosch
Die Schleifscheibe für Geradschleifer hat bei Arbeiten mit Metall einschließlich verformbarem Gusseisen eine hohe Lebensdauer. Das hochwertige Schleifkorn aus Aluminiumoxid in Kunstharzklebung wurde speziell entwickelt, der Schleifscheibe Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material zu geben. Er ist für den Grobschliff von Metall einschließlich verformbarem Gusseisen bestimmt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
20
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
20.00 mm
Form:
sonstige
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
A 20 Q6 B1175
Scheibendurchmesser mm:
125
Dicke (b1) mm:
26
Dicke (b2) mm:
32
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Metall einschließlich verformbarem Gusseisen
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Metall
(Version) Key RTB:
Hochwertiges Schleifkorn aus Aluminiumoxid in Kunstharzklebung für Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material
Spezifisches RTB1:
Bestimmt für den Grobschliff von Metall einschließlich verformbarem Gusseisen.
Material:
Stahl | Gusseisen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,873 kg
Volumen:
0,754 dm3
Abmessung Länge:
42 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
133 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.