Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter bis 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 572 014 Bohrfutter
Bosch 1 608 572 014 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     C4310-1608572014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608572014
EAN/GTIN:
     3165140026147
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 3-16
schnellspannbohrfutter bosch
Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit zwei Hülsen sind mit verschiedenen Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" -16, 1/4"-Außensechskantschaft, B16 und SDS plus) verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern ohne Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Spannbereich:
3 mm | 16 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
true
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
ja
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
3.0-16.0
Aufnahme, Bereich:
5/8" - 16
Abbildung, Nr.:
2
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit beiden Händen für maximalen Bedienkomfort
Leistungsbeschreibung:
Maximaler Bedienkomfort
(Version) Key RTB:
Einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel
Spezifisches RTB1:
Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
Spezifisches RTB2:
Aufnahmen: 1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" -16, 1/4"-Außensechskantschaft, B16, SDS plus, für die meisten gängigen Bohrer ohne Spindelarretierung
Spezifisches RTB3:
Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,894 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,372 dm3
Abmessung Länge:
59 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b16, Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.