Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 607 950 028 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 028 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C4310-1607950028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607950028
EAN/GTIN:
     3165140057332
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Bosch Ersatzteile
Winkelbohrkopf
Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Schlüsselgröße:
4
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Referenz-Typ:
S1
Ersatzschlüssel, Typ:
G
Außenlänge (L1) mm:
60
Schlüssellänge (L2) mm:
30
Schlüsseldurchmesser (Z) mm:
4
Vorteil HL (kurz):
Für Zahnkranzbohrfutter
Leistungsbeschreibung:
Für Zahnkranzbohrfutter
(Version) Key RTB:
Richtige Auswahl des Ersatzschlüsseltyps (A, B, C, D, F, G) erforderlich
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,078 dm3
Abmessung Länge:
113 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelbohrvorsatz, Winkelkopf, winkelbohrkopf bosch, winkelbohrkopf, Bohrfutterschlüssel (Zahnkranz), Zahnkranzbohrfutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.