Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannflansch für konische Schruppscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C4310-1605703065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1605703065
EAN/GTIN:
     3165140048705
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schleifscheiben-spannflansch bosch
Der Aufspannflansch wird zum Halten von konischen Schruppscheiben verwendet. Passend zu: GGS 6 S (0 601 214 0.). GGS 8 SH (0 601 214 3.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Für konische Schruppscheiben
Leistungsbeschreibung:
Für konische Schruppscheiben
(Version) Key RTB:
Passend für Geradschleifer
Produkttext, ZB grau:
Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben
SOL Date:
20.08.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,28 kg
Volumen:
0,223 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schleifscheiben spannflansch, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601214300
ab € 490,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.