Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienenadapter FSN OFA, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0000G
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0000G
EAN/GTIN:
     3165140608268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Systemzubehör FSN OFA, Der Adapter FSN OFA Professional für offene Systeme wird zum Fräsen mit Führungsschiene eingesetzt. Seine intuitive Einstellung und Anpassung ermöglichen ein einfaches Handling während der Arbeit. Der Adapter eignet sich für zahlreiche Kombinationen von Fräsen und Führungsschienensystemen. Außerdem sorgen seine qualitativ hochwertigen Systembestandteile für reproduzierbare Fräsergebnisse. Dieser Adapter ist für den Einsatz beim geführten Fräsen mit Bosch FSN Führungsschienen gedacht. Er ist kompatibel mit verschiedensten Fräsen und Führungsschienensystemen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
246 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
384 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
246 x 384 x 60 mm
Positionierung:
Adapter für offene Systeme zum Fräsen mit Führungsschiene
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Intuitive Einstellung und Anpassung ermöglichen eine einfache Handhabung während der Arbeit | Geeignet für zahlreiche Kombinationen von Fräsen und Führungsschienen | Qualitativ hochwertige Systembestandteile sorgen für reproduzierbare Fräsergebnisse
Titel:
Systemzubehör FSN OFA Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
1,25 kg
Nettogewicht:
1,245 kg
Volumen:
5,668 dm3
Abmessung Länge:
384 mm
Abmessung Breite:
246 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.