Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Einlage für GDS 18V-EC 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A00M7R Einlage GDS 18 V-EC 250
Bosch 1600A00M7R Einlage GDS 18 V-EC 250
Bosch 1600A00M7R Einlage GDS 18 V-EC 250
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00M7R
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00M7R
EAN/GTIN:
     3165140869447
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GDS 18V-EC 250, In dieser Halbeinlage (L-Form) können die Bohrer/Bohrschrauber GDS/GDX 18V-160/-180/-300 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und einen Akku. Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen (L-Form) in der L-BOXX 136 von Bosch.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
253 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
311 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
253 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
307 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
71 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
253 x 307 x 71 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.2 kg
Außenabmessungen (Breite):
260 mm
Außenabmessungen (Länge):
300 mm
Außenabmessungen (Höhe):
70 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
260 x 300 x 70 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Halbeinlage in L-Form für sichere und geordnete Aufbewahrung von 18V-Bohrern/Bohrschraubern
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Halbeinlage (L-Form) können die Werkzeuge GDS/GDX 18V-160/-180/-300 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und einen Akku | Für optimale Raumnutzung: flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen (L-Form) in der L-BOXX 136 von Bosch
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GDS 18V-EC 250 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.11.2021
SOL Date:
06.08.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
5,515 dm3
Abmessung Länge:
307 mm
Abmessung Breite:
253 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, bosch akkuschlagschrauber, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.