Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmesystem i-BOXX shelf, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Aufnahmesystem i-BOXX shelf Professional
Bosch Aufnahmesystem i-BOXX shelf Professional
Bosch Aufnahmesystem i-BOXX shelf Professional
Bosch Aufnahmesystem i-BOXX shelf Professional
Bosch Aufnahmesystem i-BOXX shelf Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001SF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001SF
EAN/GTIN:
     3165140767750
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Aufnahmesystem i-BOXX shelf, 3-tlg., Das 3-teilige i-BOXX Shelf Aufnahmesystem gewährleistet flexible und gut geordnete Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Es kombiniert drei i-BOXX racks sowie den Deckel i-BOXX lid und bietet eine maßgeschneiderte Lösung für einfaches Ordnen. Die Kompatibilität mit i-BOXX- und LS-Tray-Produkten stellt schnellen Zugriff und sichere Aufbewahrung der Ausrüstung sicher. Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität. Es eignet sich zur Aufbewahrung und ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy, dem L-BOXX Roller, der i-BOXX 53, der i-BOXX 72, der LS-Tray 72 und dem i-BOXX rack lid kompatibel. Das 3-teilige i-BOXX Shelf verfügt auch über eine Klickverbindung.
Weitere Informationen:
Höhe:
356 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
342 mm
Ausführung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
457 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
606 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
329 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
457 x 606 x 329 mm
Materialausführung:
ABS
Gewicht:
4.0 kg
Außenabmessungen (Breite):
457 mm
Außenabmessungen (Länge):
606 mm
Außenabmessungen (Höhe):
329 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
457 x 606 x 329 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Flexibles und geordnetes Aufbewahren im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kombination aus drei i-BOXX racks und dem Deckel i-BOXX lid, bietet dadurch eine maßgeschneiderte Lösung für einfaches Ordnen | Kompatibilität mit i-BOXX- und LS-Tray-Produkten gewährleistet schnellen Zugriff und sichere Aufbewahrung der Ausrüstung | Für absolute Flexibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel
Titel:
Aufnahmesystem i-BOXX shelf, 3-tlg. Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Aufnahmesystem
Bruttogewicht:
4,72 kg
Nettogewicht:
1,599 kg
Volumen:
91,114 dm3
Abmessung Länge:
606 mm
Abmessung Breite:
457 mm
Abmessung Höhe:
329 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.