Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5002N
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002N
EAN/GTIN:
     4053423249835
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case. Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!. 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 440 x 112 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf eines der teilnehmenden Aktionswerkzeuge inklusive zwei Akkus ProCORE18V 4.0Ah bekommst du einen dritten ProCORE18V 4.0Ah kostenlos dazu - sichere dir jetzt dieses attraktive Angebot.
Bruttogewicht:
4,67 kg
Nettogewicht:
0,918 kg
Volumen:
19,219 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K3201
ab € 116,12*
Sonstiges
Bosch
06019K3205
ab € 187,03*
Sonstiges
Bosch
06019K3204
ab € 187,58*
Sonstiges
Bosch
06019K3200
ab € 100,74*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,45*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.