Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4, LR 1, BT 170 HD und GR 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-061599405U
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599405U
EAN/GTIN:
     3165140617406
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
GRL300 HV+RC1+WM4+LR1+BT 170 HD+GR240. Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
60 m
Laserklasse:
Klasse 3R
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
true
Batterieart:
NiMh
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.8 kg
Schlüsselbotschaft Aktion:
Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
Bruttogewicht:
9,4 kg
Nettogewicht:
9,4 kg
Volumen:
98,147 dm3
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.