Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prof.-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 39-tlg. Zubehör in Handwerkertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990HV1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990HV1
EAN/GTIN:
     3165140908689
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Professional-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 in Tasche + 39-teiliges Zubehör in Handwerkertasche. Mehr Schraubpower – mehr Zubehör!. Schnellladegerät GAL 1215 CV (2 607 226 104). 2 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y). 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037). 7tlg. Metallbohrer-Set, HSS-R (2/3/4/5/6/7/8 mm) (2 607 017 036). 7tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034). Handwerkertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
320 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 320 x 115 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Mehr Schraubpower - mehr Zubehör!
Aktionsbeschreibung:
Mit dem Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 erhältst du die kürzeste Bauform mit 169mm - für optimale Handhabung, professionelle Leistung dank 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 15 Nm beim Bohren und Schrauben und noch mehr Laufzeit dank zwei 4.0Ah Akkupacks. Das Zubehör-Set eignet sich optimal zum Bohren in Holz und Metall und zum Schrauben. Und das alles kommt handlich verpackt in einer Handwerkertasche.
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Verpackung:
Tasche
Mit Ladestation:
true
Bruttogewicht:
2,94 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
9,2 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.