Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer GSH 16-28 mit Zubehör und Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0611335000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611335000
EAN/GTIN:
     3165140410274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Abbruchhammer GSH 16-28, Der GSH 16-28 Professional mit Vibration Control und 28-mm-Sechskanthalter ist der kabelgebundene Allrounder im Bosch Abbruchhammer-Segment. Der leistungsstarke Motor liefert beeindruckende 41 Joule Schlagenergie für eine herausragend hohe Abtragsleistung. Dank seiner robusten Metallkomponenten ist er auf Langlebigkeit ausgelegt. Seine geringe Vibration und Wendigkeit ermöglichen eine perfekte Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Abbrucharbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE hex Professional. Ferner verfügt der GSH 16-28 Professional über einen Transportgriff. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 617 000 A55). Tragegriff. Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. 1 x Spitzmeißel, 28 mm Sechskantaufnahme, 400 mm (2 608 690 106). Trolley (2 605 438 628)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1750 W
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
1300 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
41 J
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant-Aufnahme 1 1/8 Zoll | HEX 28 mm
Maschinengewicht:
17.9 kg
Länge:
760 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
197 mm
Schwingungsemissionswert ah:
2.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
13.0 m/s²
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1300 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
2.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
13.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
905 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 905 x 230 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1750 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
1280 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1280 bpm
Gewicht:
18.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
255 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
760 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
197 mm
Positionierung:
Universeller Abbruchhammer mit Vibration Control und 28-mm-Sechskanthalter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der leistungsstarke Motor liefert 41 Joule Schlagenergie für eine herausragende Abtragsleistung | Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten | Wendigkeit und geringe Vibration ermöglichen eine perfekte Handhabung
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien
Titel:
Abbruchhammer GSH 16-28 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 1 617 000 A55) | Tragegriff | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | 1 x Spitzmeißel, 28 mm Sechskantaufnahme, 400 mm (2 608 690 106) | Trolley (2 605 438 628)
SOL Date:
01.09.2007
Unterteilung der Produktkategorien:
Abbruchhammer
Bruttogewicht:
25,62 kg
Nettogewicht:
16,56 kg
Volumen:
75,975 dm3
Abmessung Länge:
905 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.034,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,58*
€ 1.285,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,58*
€ 1.272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,60*
€ 1.246,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,27*
€ 1.237,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,92*
€ 1.231,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 80,05*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 76,60*
Zubehör
Bosch
2608690108
ab € 21,20*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,83*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 41,86*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,93*
Zubehör
Bosch
1618660000
ab € 21,37*
Zubehör
Bosch
2608690106
ab € 23,71*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.