Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS plus GSH 3 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0611320703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611320703
EAN/GTIN:
     3165140326179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schlaghammer mit SDS plus GSH 3, Der GSH 3 E Professional ist der leichteste SDS plus kabelgebundene Schlaghammer von Bosch. Sein geringes Gewicht und der Handgriff mit Softgrip ermöglichen eine komfortable Handhabung und Kontrolle bei präzisen Meißelanwendungen. Der Schlaghammer zeichnet sich außerdem durch eine lange Lebensdauer aus, die durch ein extrem robustes Schlagwerk und den strapazierfähigen Werkzeughalter erreicht wird. Er verfügt über eine Schalterarretierung für komfortablen Dauereinsatz. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Fliesen. Der GSH 3 E Professional verfügt über eine variable Einstellung der Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 140). Handwerkerkoffer (2 605 438 482). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 005). 1 x Spitzmeißel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145). 1 x Fliesenmeißel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
469 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
340 x 469 x 122 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
650 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
3500 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3500 bpm
Gewicht:
3.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
89 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
376 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
208 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS plus | SDS-plus-Aufnahme
Positionierung:
Der leichteste für müheloses Arbeiten und gute Kontrolle im SDS plus-Schlaghammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sein geringes Gewicht und der Handgriff mit Softgrip ermöglichen eine komfortable Handhabung und Kontrolle bei präzisen Meißelanwendungen | Extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter für lange Lebensdauer | Schalterarretierung für komfortablen Dauereinsatz beim Meißeln
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Schlaghammer mit SDS plus GSH 3 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 140) | Handwerkerkoffer (2 605 438 482) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 005) | 1 x Spitzmeißel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145) | 1 x Fliesenmeißel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)
SOL Date:
01.05.2004
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS plus
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
3500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Maschinengewicht:
3.5 kg
Länge:
376 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
208 mm
Bruttogewicht:
6,66 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
19,454 dm3
Abmessung Länge:
469 mm
Abmessung Breite:
340 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-SN
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 12,02*
Zubehör
Bosch
2608690200
ab € 11,29*
Zubehör
Bosch
2608690201
ab € 12,56*
Zubehör
Bosch
2608690010
ab € 11,25*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,12*
Zubehör
Bosch
2608690006
ab € 17,53*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 4,566*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,64*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,82*
Zubehör
Bosch
2608690178
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,14*
Zubehör
Bosch
2608690133
ab € 43,53*
Zubehör
Bosch
2608690176
ab € 6,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.