Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-061123A000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061123A000
EAN/GTIN:
     3165140471220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Der GBH 3-28 DFR Professional hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer. Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen. Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten. Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt er über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 3-28 DFR Professional über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschaftbohrer, ein Wechselfutter (SDS plus), Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Handwerkerkoffer (2 605 438 651). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
233 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 480 x 130 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
800 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
3.5 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
354 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
233 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS plus | SDS-plus-Aufnahme
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 28 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
12 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
18 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
12 - 18 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
82 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen | Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control | Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3.6 kg
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch
SOL Date:
01.03.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
82 mm
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.6 kg
Länge:
233 mm
Breite:
354 mm
Höhe:
233 mm
Bruttogewicht:
6,02 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Volumen:
22,464 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,62*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,96*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.