Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V. Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Doppelschrauberbit. Kartonschachtel
| |
Nennspannung: | 18.0 V |
Gewicht mit Akkupack: | 1.30 kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 400 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1350 1/min |
Max. Drehmoment: | 30.0 Nm | 34 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 30 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
Bohrfutter-Spannweite: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
Mit Ladegerät: | false |
Akkukapazität: | 1.5 Ah |
Max. Schlagzahl: | 21750 1/min | 21750 min-1 |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Breite: | 57 mm |
Höhe: | 215 mm |
Länge: | 195 mm |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 440 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 440 / 1450 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 23 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 34 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 23 / 34 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 2 |
Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk: | 10 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 195 x 57 x 215 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.30 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | ja |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | ja |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
Softgrip: | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | ja |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 16.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 232 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 193 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 67 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 232 x 193 x 67 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten |
TOP-Produktmerkmale: | Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung | LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs | 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel | Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Schlagbohrmaschine |
Usage level: | Universal |
Titel: | Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V |
Lieferumfang: | Doppelschrauberbit | Kartonschachtel |
SOL Date: | 02.11.2020 |
Neuheit: | nein |
Bruttogewicht: | 0,98 kg |
Nettogewicht: | 0,98 kg |
Volumen: | 0,001 cm3 |
Abmessung Länge: | 1 mm |
Abmessung Breite: | 1 mm |
Abmessung Höhe: | 1 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |