Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber AdvancedImpactDrive 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-0603980303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603980303
EAN/GTIN:
     4059952575025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber AdvancedImpactDrive 18. Das kompakte Kraftpaket – kürzeste Kopflänge seiner Klasse. Kompaktes Design mit 155 mm Kopflänge für die Arbeit in beengten Bereichen. 130 Nm starkes Drehmoment für schwierige Projekte. Schnelle Ergebnisse dank einer Schlagzahl von 0–3.200/min. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schlagzahl:
3 1/min | 0-3200 bpm
Max. Drehmoment:
130 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 3 1/min | 0-2600 U/min
Länge:
218 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
66 mm
Akkukapazität:
1.5 Ah
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2600 U/min
Drehmoment, max.:
130 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3200 bpm
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Gewicht exkl. Akku:
0.9 kg
Bohrschrauben:
nein
Schlagbohren:
nein
Press+Lock:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
218 x 156 x 66 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
218 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
156 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
66 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
218 x 156 x 66 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Das kompakte Kraftpaket - kürzeste Kopflänge seiner Klasse
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes Design mit 155 mm Kopflänge für die Arbeit in beengten Bereichen | 130 Nm starkes Drehmoment für schwierige Projekte | Schnelle Ergebnisse dank einer Schlagzahl von 0-3200/min | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber AdvancedImpactDrive 18
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Datum:
02.11.2020
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,15 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
2,245 dm3
Abmessung Länge:
218 mm
Abmessung Breite:
156 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.