Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multischleifer EasySander 12, 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603976909
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603976909
EAN/GTIN:
     3165140886581
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer
Akku-Multischleifer EasySander 12. Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen. Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen. PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird. Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel. Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung. Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah. Adapter für Staubsauger. 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178). Ladegerät GAL 12V-20. Karton
Weitere Informationen:
Schleifmittelbefestigung:
Micro-Klettverschlusssystem | kletten
7,2 Volt:
nein
9,6 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14,4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch-SDS:
nein
Microfilter System:
nein
Softgrip:
nein
PowerAutomatic:
ja
Akkuspannung:
12,0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akkukapazität:
2,0 Ah | 2.5 Ah
Schwingzahl, von:
22.000 min-1
Schwingzahl:
22.000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1,2 mm | 1.2 mm
Gewicht:
0,700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
126 x 386 x 291 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
5,5 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen | PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird | Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel | Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung | Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multischleifer
Titel:
Akku-Multischleifer EasySander 12
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 2.0Ah | Adapter für Staubsauger | 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178) | Ladegerät GAL 12V-20 | Karton
SOL Date:
03.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.07.2017
Nennspannung:
12.0 V
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Leerlaufschwingzahl:
22000 1/min
Länge:
126 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
291 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2.345 kg
Nettogewicht:
1.2 kg
Volumen:
14.097 dm3
Abmessung Länge:
125.5 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
291 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Dreieckschleifer, Multischleifer, deltaschleifer bosch, akku multischleifer, Multischleifer (Akku), Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.