Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EasySpiritLevel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603667000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603667000
EAN/GTIN:
     4059952613086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
bosch wasserwaage
wasserwaage
Wasserwaage EasySpiritLevel. Präzises Ausrichten leicht gemacht. Einzigartige Wasserwaage mit innovativen, zuverlässigen und intuitiv ablesbaren LED-Pfeilen. Einfaches Nivellieren über LED-Pfeilanzeige mit einer Genauigkeit von 0,1° bei 0°, 90°, 180° und 270°. Soundassistent liefert akustische Rückmeldung zum Nivellierstatus. Ideal für die Ausrichtung von Küchenschränken, Terrassen mit Neigung oder andere Heimwerkerarbeiten. Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Länge:
400 mm
Relative Messgenauigkeit:
0.1 mm/m
Mit Laser:
true
Genauigkeit bei 0°/90°/180°/270°:
0.1 °
Gewicht:
0.460 kg
Audiosignal:
ja
Nivellieranleitung:
horizontal | vertikal
Akku:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Akkulaufzeit:
20 h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
400 x 32 x 64 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
99 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
47 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
442 x 99 x 47 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Ausrichten leicht gemacht
TOP-Produktmerkmale:
Einzigartige Wasserwaage mit innovativen, zuverlässigen und intuitiv ablesbaren LED-Pfeilen | Einfaches Nivellieren über LED-Pfeilanzeige mit einer Genauigkeit von 0.1° bei 0°, 90°, 180° und 270° | Soundassistent liefert akustische Rückmeldung zum Nivellierstatus | Ideal für die Ausrichtung von Küchenschränken, Terrassen mit Neigung oder andere Heimwerkerarbeiten | Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Verbrauchsniveau:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Wasserwaage
Titel:
Wasserwaage EasySpiritLevel
Lieferumfang:
Karton | 2 x Batterie 1.5V LR06 (AA)
SOL Datum:
01.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2023
Bruttogewicht:
0,75 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
2,057 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
99 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663302
ab € 28,26*
Sonstiges
Bosch
06036633Z0
ab € 28,25*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,58*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.