Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65, Ladegerät AL 18V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalCut 18V-65 Elektrische Stichsäge 8000 SPM 1 kg
Bosch UniversalCut 18V-65 Elektrische Stichsäge 8000 SPM 1 kg
Bosch UniversalCut 18V-65 Elektrische Stichsäge 8000 SPM 1 kg
Bosch UniversalCut 18V-65 Elektrische Stichsäge 8000 SPM 1 kg
Bosch UniversalCut 18V-65 Elektrische Stichsäge 8000 SPM 1 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06033D5202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D5202
EAN/GTIN:
     4053423240993
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65. Optimierte, ergonomische NanoBlade-Säge für schnelle Freihandschnitte. Müheloses, vibrationsfreies Sägen und wartungsfreier Einsatz von Sägeblattern mit NanoBlade-Technologie. Optimierte Ergonomie erlaubt Zweihandbedienung für anspruchsvollere Anwendungen. Schneller und leichter Sägeblattwechsel mit SDS-System. Ideal für Freihandschnitte und Tauchschnitte in Holzbrettern, Ästen und Kunststoff. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-20. nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.0 kg
Länge:
207 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
223 mm
Akkuempfehlung:
>= 2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
8000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 8000 U/min
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen-Technologie:
nein
Bosch SDS:
nein
Bosch Low Vibration:
nein
Bosch Electronic:
nein
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminiumbodenplatte:
nein
Staubblasfunktion:
nein
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
207 x 68 x 223 mm
Gewicht:
1.400 kg
Gewicht exkl. Akku:
1.0 kg
Maschinengewicht mit Akku:
1.4 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
88 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
266 x 88 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Optimierte, ergonomische NanoBlade-Säge für schnelle Freihandschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Müheloses, vibrationsfreies Sägen und wartungsfreier Einsatz von Sägeblattern mit NanoBlade-Technologie | Optimierte Ergonomie erlaubt Zweihandbedienung für anspruchsvollere Anwendungen | Schneller und leichter Sägeblattwechsel mit SDS-System | Ideal für Freihandschnitte und Tauchschnitte in Holzbrettern, Ästen und Kunststoff | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie
Titel:
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20 | nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86) | Kartonschachtel
SOL Datum:
15.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.06.2023
Bruttogewicht:
2,13 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
6,812 dm3
Abmessung Länge:
266 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
291 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-stichsäge gst 18 v, gartensäge, akku-stichsäge bosch, Säge (Akku), Akku-Säge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 12,98*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,04*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.