Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger EasyVac 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Grün Beutellos
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Grün Beutellos
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Grün Beutellos
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Grün Beutellos
Bosch EasyVac 12 Handstaubsauger Grün Beutellos
Artikel-Nr.:
     C4310-06033D0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D0000
EAN/GTIN:
     3165140850568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Trockensauger EasyVac 12. Der leistungsstarke Akku-Handstaubsauger für verschiedenste Anwendungen. Wird durch Erweiterungsrohre und eine Bodendüse zum Bodenstaubsauger. Zuverlässige Laufzeit und eine konstante Saugleistung mit einer Akkuladung. Flachfaltenfilter und Vorfilter schützen die Bauteile im Gerät vor Staub. Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Bürstendüsenaufsatz für die sorgfältige Reinigung von Teppichen und rauen Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Bürstendüse (1 619 PA9 896). Fugendüse (1 619 PA9 897). Bodendüse (1 619 PA9 899). 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898). Filtereinheit (2 607 432 046). Zubehörhalterung (1 619 PA9 901). Karton
Weitere Informationen:
Breite:
236 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
419 mm
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Handstaubsauger
Teleskoprohr:
true
Behältervolumen:
0.38 l
Max. Batterielaufzeit:
22 min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Gewicht:
0.8 kg
Akkukapazität:
2.0 Ah
Max. Unterdruck (Turbine):
5 kPa
Max. Fördermenge (Turbine):
1 l/s
Behältervolumen (brutto):
0.38 l
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
0.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Laufzeit:
2.0 Ah/17 min
Maschinengewicht mit Akku:
1.00 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
415 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
236 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
143 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
415 x 236 x 143 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der leistungsstarke Akku-Handstaubsauger für verschiedenste Anwendungen
TOP-Produktmerkmale:
Wird durch Erweiterungsrohre und eine Bodendüse zum Bodenstaubsauger | Zuverlässige Laufzeit und eine konstante Saugleistung mit einer Akkuladung | Flachfaltenfilter und Vorfilter schützen die Bauteile im Gerät vor Staub | Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche | Bürstendüsenaufsatz für die sorgfältige Reinigung von Teppichen und rauen Oberflächen | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockensauger
Titel:
Akku-Trockensauger EasyVac 12
Lieferumfang:
Bürstendüse (1 619 PA9 896) | Fugendüse (1 619 PA9 897) | Bodendüse (1 619 PA9 899) | 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898) | Filtereinheit (2 607 432 046) | Zubehörhalterung (1 619 PA9 901) | Karton
SOL Date:
16.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.07.2017
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,15 kg
Volumen:
15,03 dm3
Abmessung Länge:
419 mm
Abmessung Breite:
236 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 F42
ab € 2,44*
Zubehör
Bosch
2608000665
ab € 2,45*
Zubehör
Bosch
2608000669
ab € 3,57*
Zubehör
Bosch
2608000667
ab € 9,70*
Zubehör
Bosch
2608000666
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.