Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Bosch GCM 18V-216 D PROFESSIONAL 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B51000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B51000
EAN/GTIN:
     4059952613239
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 D, Die kabellose GCM 18V-216 D Professional bietet maximale Schnittleistung dank ihres BITURBO Brushless-Antriebs kombiniert mit einem ProCORE18V-Akku. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge ermöglicht durch ihre abnehmbaren Werkstückauflagen und langen Tischverlängerungen eine gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke. Ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Klemmrad für vertikalen Gehrungswinkel sorgt für Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten. Die GCM 18V-216 D Professional ist vielseitig einsetzbar für Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Für eine ausreichende Laufzeit werden 8 Ah oder 12 Ah empfohlen. Sie ist auch kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für Akku-Kapp- und Gehrungssägen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die leichte Akku-Kapp- und Gehrungssäge bietet verschiedene einhändige oder beidhändige Trageoptionen und ist dank ihrer kompakten Bauweise leicht zu transportieren. Durch den Doppellinienlaser mit Laserlinien links und rechts des Sägeblatts ermöglicht sie präzisere Schnitte. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721). 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675). Staubbeutel (2 608 000 841). Klemme (1 609 B06 930)
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Länge:
770 mm
Breite:
464 mm
Höhe:
594 mm
Nennspannung:
18 V
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungswinkel rechts:
48 °
Gehrungswinkel links:
48 °
Mit Ladegerät:
false
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min | 5000 min-1
Neigungswinkel:
47 °
Verpackungsabmessungen (Breite):
555 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
790 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
555 x 790 x 350 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht:
16.2 kg
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
66 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 0°:
66 x 305 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
66 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
215 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
66 x 215 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
42 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
42 x 305 mm
Gehrungseinstellung, links:
48 °
Gehrungseinstellung, rechts:
48 °
Gehrungseinstellung:
48 ° L / 48 ° R
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
464 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
770 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
594 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
464 x 770 x 594 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
BITURBO:
Ja
Befestigungszwinge:
Ja
Positionierung:
Neuer Ergonomiestandard: mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittkapazität von 66 x 305 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnittleistung wie ein kabelgebundenes Gerät dank BITURBO Brushless-Antrieb | Mühelose Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke | Mehr Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten dank beidseitiger Neigungsfunktion
Titel:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1.7 mm, 24 (2 608 837 721) | 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675) | Staubbeutel (2 608 000 841) | Klemme (1 609 B06 930)
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO
Bruttogewicht:
22,9 kg
Nettogewicht:
16,2 kg
Volumen:
153,458 dm3
Abmessung Länge:
790 mm
Abmessung Breite:
555 mm
Abmessung Höhe:
350 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.