Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K2000
EAN/GTIN:
     4059952552682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC, Der Akku-Sauger GAS 18V-12 MC gewährleistet Staubschutz der Klasse M. Er beseitigt die meisten Staubarten auf der Baustelle – Beton, Ziegel, Spachtelmasse, Fliesenzementkleber und mehr. Die innovative ESD-Lösung leitet automatisch elektrische Ladungen ab, und sein Auto-Start bedient den Sauger für dich, so dass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Befestige einfach das Auto-Start-Modul an deinem Werkzeug und kopple es mit dem GAS 18V-12 MC. Nach dem Koppeln erkennt Auto-Start Vibrationen des laufenden Werkzeugs und schaltet den Sauger für dich automatisch ein und aus. Der leistungsstarke BITURBO Brushless-Motor und der größere Filter sorgen für hervorragende Saugkraft bei allen anspruchsvollen Arbeiten – und das alles mit nur einem 18V-Akku. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Für eine lange Lebensdauer von Filter und Sauger wird die halbautomatische Filterreinigung jedesmal aktiviert, wenn du die Akku-Abdeckung schließt. Das kompakte und leichte Design sorgt für Mobilität am Arbeitsort: Der Sauger lässt sich mühelos tragen, aufhängen und rollen. Er wird mit einem 3,2 m langem, antistatischen Schlauch mit Click & Clean-Adapter geliefert, damit du jeden Arbeitsbereich erreichst. 3-m-Schlauch, antistatisch (2 608 000 772). HEPA-Filter, M-Klasse (2 608 000 771). Tragegurt (1 607 000 F3J). Einwegbeutel (2 608 000 773). Bürste (2 608 000 770). Krümmer (2 608 000 769). Fugendüse (2 608 000 768). Düsenadapter (2 608 000 585). 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0). GCT 30-42 (1 600 A02 GG1)
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
sonstige
Mit Ladegerät:
false
Behältervolumen:
12 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 445 x 500 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
8 kg
Saugschlauch-Nennbreite:
28 mm
Filterfläche:
3200 cm²
Räder, Anzahl:
5
Rad, Durchmesser:
50 mm
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
30.0 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
170 mbar
Behältervolumen brutto:
12 l
Behältervolumen netto:
8 l
Behältervolumen netto Wasser:
6 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
M
Staubklasse:
M
Filterreinigung:
SFC
Antistatischer Schlauch:
Ja
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
18V-Sauger der Staubklasse M mit halbautomatischer Filterreinigung, geeignet für Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nur ein einziger 18V-Akku: leistungsstarker und kompakter BITURBO-Sauger der Staubklasse M | Kopple ihn einfach mit dem Auto-Start-Modul, und er schaltet automatisch ein und aus, sobald du dein Werkzeug in Betrieb nimmst | Hervorragende Saugkraft dank BITURBO Brushless-Technologie, größerem Filter und Zyklon-Technologie
Titel:
Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
3-m-Schlauch, antistatisch (2 608 000 772) | HEPA-Filter, M-Klasse (2 608 000 771) | Tragegurt (1 607 000 F3J) | Einwegbeutel (2 608 000 773) | Bürste (2 608 000 770) | Krümmer (2 608 000 769) | Fugendüse (2 608 000 768) | Düsenadapter (2 608 000 585) | 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0) | GCT 30-42 (1 600 A02 GG1)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Staubsauger
Bruttogewicht:
10,25 kg
Nettogewicht:
8 kg
Volumen:
86,775 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
500 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku-handsauger, akku handsauger, beutellose bodenstaubsauger akku, Nass- und Trockensauger (Akku)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02GG1
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.