Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 12V-35 HX Professional 1750 RPM 570 g
Bosch GSR 12V-35 HX Professional 1750 RPM 570 g
Bosch GSR 12V-35 HX Professional 1750 RPM 570 g
Bosch GSR 12V-35 HX Professional 1750 RPM 570 g
Bosch GSR 12V-35 HX Professional 1750 RPM 570 g
Bosch GSR 12V-35 HX Professional 1750 RPM 570 g
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J9103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J9103
EAN/GTIN:
     4059952514031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX, Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional mit bürstenlosem Motor. Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum. Mit einer Drehzahl von 1.750 min⁻¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen. Dank des praktischen arretierbaren 1/4"-Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln. Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2). Karton. 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.57 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1750 1/min
Drehmomenteinstellung:
20 Nm | 35 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Höhe:
160 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
234 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
342 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
108 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
234 x 342 x 108 mm
Bohrfutter, Ausführung:
1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Einspannbereich, min.:
0.8 mm
Einspannbereich, max.:
10.0 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
32 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Drehmoment (weich):
20 Nm
Drehmoment (hart):
35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
20/35/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1750 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1750 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
0.8 / 10 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.57 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.0 m/s²
Positionierung:
Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung
Langversion, Teil 1:
Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional mit bürstenlosem Motor. Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum. Mit einer Drehzahl von 1750 min?¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen. Dank des praktischen arretierbaren 1/4"-Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln.
Langversion, Teil 2:
Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien.
Langversion, Teil 3:
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10.8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sehr kompakter Akku-Schrauber der 12-Volt-Klasse ermöglicht einfachen Zugriff bei beengtem Raum | Mit bis zu 1750 min?¹ ist der GSR 12V-35 HX der schnellste Akku-Schrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse | Arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel
Titel:
Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) | Karton | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Bruttogewicht:
1,36 kg
Nettogewicht:
0,576 kg
Volumen:
8,643 dm3
Abmessung Länge:
342 mm
Abmessung Breite:
234 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, akku-bohrschrauber bosch gsr 12 v, mini-akkuschrauber, bosch mini-akkuschrauber, Schrauber (Akku), Akku-Schrauber, Schrauber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,08*
Sonstiges
Bosch
2607017327
ab € 20,95*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,33*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 28,03*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,72*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,17*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 13,01*
Sonstiges
Bosch
06019H8000
ab € 87,63*
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 90,65*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 271,86*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 121,85*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 362,42*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 179,61*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 196,93*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 196,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.