Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-150 C Professional 2200 RPM Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-150 C Professional 2200 RPM Ohne Schlüssel 2,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J5002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5002
EAN/GTIN:
     4059952523217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Der GSR 18V-150 C Professional ist der clevere Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten. Er ist die perfekte Wahl für extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Die präzise Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und die zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt. Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Bohrschrauber an jedem Einsatzort extrem zuverlässig und robust. Der GSR 18V-150 C Professional zeigt optimale Ergebnisse beim Schrauben und Bohren in Holz und Metall, besonders beim Bohren großer Durchmesser, z. B. Lochsägen bis 150 mm. Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
2.1 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 550 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2200 1/min
Max. Drehmoment:
150 Nm
Drehmomenteinstellung:
84 Nm | 150 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
150 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
150 mm
Akkukapazität:
5.5 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Höhe:
220 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
150 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
84 Nm
Drehmoment (hart):
100 Nm
Drehmoment (max.):
150 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
84/100/150 Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
550 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2200 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 550 / 0 - 2200 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.1 kg
Drehmomentstufen (Standard):
25
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
25+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
16 mm
Schrauben-Ø, max.:
13 mm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Wenn Kraft zählt - der clevere Bohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle
Langversion, Teil 1:
Der GSR 18V-150 C Professional ist der clevere Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten. Er ist die perfekte Wahl für extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Die präzise Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und die zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt. Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Bohrschrauber an jedem Einsatzort extrem zuverlässig und robust.
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-150 C Professional zeigt optimale Ergebnisse beim Schrauben und Bohren in Holz und Metall, besonders beim Bohren großer Durchmesser, z. B. Lochsägen bis 150 mm.
Langversion, Teil 3:
Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System), für maximale Leistung ProCORE18V ? 5.5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem schneller Arbeitsfortschrittt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm | Einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt dank präziser Electronic Angle Detection und zuschaltbarer KickBack Control | Metallbohrfutter und Metallgetriebe für höhere Zuverlässigkeit und Robustheit
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2021
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage für Gerät
SOL Date:
01.06.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
4,725 kg
Nettogewicht:
1,823 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,09*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,18*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,62*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.