Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 24-180 LVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601892F00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601892F00
EAN/GTIN:
     3165140484558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 24-180 LVI, Der kabelgebundene große Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional aus der 2.400-Watt-Klasse liefert ausdauernde Schleifleistung und hohen Anwenderschutz. Sein kraftvoller 2.400-Watt-Motor sorgt für gute Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten. Der Schutz für den Anwender ist hier dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz des Schleifers besonders hoch. Das Gerät verfügt über einen Haupthandgriff mit Vibration Control und einen Zusatzgriff mit Vibration Control, wodurch bis zu 50 % der Vibration absorbiert werden. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GWS 24-180 LVI Professional verfügt auch über eine Schutzhaube. Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min | 8500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
180 mm
Maschinengewicht:
5.4 kg
Nenneingangsleistung:
2400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
8500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
595 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
195 x 595 x 130 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Haupthandgriff:
Bügel (drehbar)
Gewicht:
5.4 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Positionierung:
Ausdauernde Schleifleistung aus der 2400-Watt-Klasse - mit hohem Anwenderschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 2400-Watt-Motor sorgt für gute Ergebnisse bei anspruchsvollen Arbeiten | Anwenderschutz ist dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz besonders hoch | Haupthandgriff mit Vibration Control und Zusatzgriff mit Vibration Control absorbieren bis zu 50 % der Vibration
Titel:
Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)
SOL Date:
01.01.2013
Bruttogewicht:
6,74 kg
Nettogewicht:
6,5 kg
Volumen:
15,083 dm3
Abmessung Länge:
595 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608606738
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.