Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-125 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Bosch GWS 17-125 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D1300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D1300
EAN/GTIN:
     4059952576664
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 17-125 PS, Der GWS 17-125 PS Professional mit Drehzahlvorwahl bietet dank seines ergonomischen und schlanken Griffs maximalen Komfort bei der Anwendung. Der PROtection-Schalter schaltet den Winkelschleifer sofort ab, wenn der Schalter losgelassen wird. Seine hohe Leistung und Robustheit und der verbesserte Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite sorgen für maximale Produktivität. Zusätzlichen Anwenderschutz bieten Merkmale wie KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control. Der kleine Winkelschleifer ist optimal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten oder zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz sind zusätzliche Merkmale. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Staubfilter (2 608 000 824)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11500 1/min | 2800 - 11500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Länge:
326 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
107 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
326 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
107 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.2 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit PROtection-Schalter und Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Neuer PROtection-Schalter für maximalen Komfort und sofortige Abschaltung bei Loslassen des Schalters | Drehzahlvorwahl für eine individuelle Drehzahleinstellung | Mit KickBack Control, Wiederanlaufschutz, Zusatzhandgriff mit Vibration Control und Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite
Titel:
Winkelschleifer GWS 17-125 PS Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Staubfilter (2 608 000 824)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,55 kg
Nettogewicht:
2,24 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,81*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,94*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 16,08*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,49*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,32*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.