Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 19-150 CI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-060179R002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060179R002
EAN/GTIN:
3165140838399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 19-150 CI, Der kabelgebundene GWS 19-150 CI Professional ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität. Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieses extrem robuste Elektrowerkzeug verfügt über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GWS 19 von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse. verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz. Staubschutzfilter (2 608 000 695). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 340 040). Schutzhaube (1 605 510 366). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Weitere Informationen:
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
456 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
139 x 456 x 155 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1.900 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9.700 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9.700 min-1 | 9700 1/min
Abgabeleistung:
1.220 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
150 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
311 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
103 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
103 mm
Gewicht:
2,4 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
7,0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Der leistungsstärkste kompakte Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse | Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer | KickBack Control und Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 19-150 CI Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2016
Lieferumfang:
Staubschutzfilter (2 608 000 695) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 605 510 366) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1900 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
150 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg
Länge:
103 mm
Breite:
311 mm
Höhe:
103 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3.7 kg
Nettogewicht:
2.4 kg
Volumen:
9.825 dm3
Abmessung Länge:
456 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 196,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Eco For Universal, D: 125 mm
Bosch
2608615028
€ 5,96*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 125 x 22,23 x 6 x 7 mm
Bosch
2608602616
€ 13,35*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 10er-Pack
Bosch
2608603232
€ 66,48*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602202
€ 8,92*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch
2608603240
€ 7,50*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602197
€ 10,33*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
Bosch
2608603236
€ 75,75*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
€ 10,30*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 10er-Pack
Bosch
2608603250
€ 8,493*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 125x22,23x2x10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602394
€ 11,45*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Turbo Eco For Universal, 125 mm
Bosch
2608615037
€ 6,14*
Zubehör
PRO Abrasive Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608602680
€ 47,49*
Zubehör
PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608602479
€ 20,23*
Zubehör
PRO Ceramic dry Bohrkrone, 10 x 30 x 22,23 mm
Bosch
2608599041
€ 20,01*
Zubehör
PRO Ceramic dry Bohrkrone, 12 x 30 x 22,23 mm
Bosch
2608599042
€ 21,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.