Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio GPB 18V-5 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GPB 18V-5 SC PROFESSIONAL Arbeitsort Analog Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-5 SC PROFESSIONAL Arbeitsort Analog Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-5 SC PROFESSIONAL Arbeitsort Analog Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-5 SC PROFESSIONAL Arbeitsort Analog Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A4100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A4100
EAN/GTIN:
     4059952559506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio bosch
Radio GPB 18V-5 SC, Das GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen. Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth®, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten. Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: Das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert. Kristallklar und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe. Dieses Gerät eignet sich besonders für digitalen Radioempfang und das Abspielen von Musik über Smartphones. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Das GPB 18V-5 SC Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A. Karton. 1 x Aux-Kabel. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
DAB+:
true
Anzahl der Speicherplätze:
8
Ausführung:
Baustellenradio
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
363 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 380 x 363 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Radiofrequenzbereich FM, von:
87.5 MHz
Radiofrequenzbereich FM, bis zu:
108 MHz
Radiofrequenzbereich FM:
87.5 - 108 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+, von:
174.928 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+, bis:
239.2 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+:
174.928 - 239.2 MHz
Speicherplätze FM:
4
Speicherplätze DAB+:
4
Eingangsspannung(en) Akku, von:
18 V
Eingangsspannung(en) Akku:
18 V
Eingangsspannung(en) Netz, von:
100 V
Eingangsspannung(en) Netz, bis zu:
240 V
Eingangsspannung(en) Netz:
100 - 240 V
Gewicht exkl. Akku:
8.8 kg
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb):
40 W
Steckertyp:
Typ F
Positionierung:
Voll aufdrehen: Starker Top-Performer für digitales Radio auf rauen Baustellen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochflexible Audio-Unterhaltung: digitaler (DAB+, Bluetooth®) und konventioneller (FM) Radioempfang sowie AUX-Anschluss | Äußerst robust: schützender Überrollkäfig für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen | Kristallklarer, satter Klang: vier Lautsprecher mit 20 W (jeweils 5 W), integrierter Subwoofer (20 W) für starke Basswiedergabe
Titel:
Radio GPB 18V-5 SC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Karton | 1 x Aux-Kabel | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
07.06.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Radio
Bruttogewicht:
9,977 kg
Nettogewicht:
9,46 kg
Volumen:
50,348 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
363 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Rundfunkempfangsgerät
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06014A3000
ab € 93,35*
Sonstiges
Bosch
06014A3100
ab € 120,32*
Sonstiges
Bosch
06014A4000
ab € 169,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.