Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601292802
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601292802
EAN/GTIN:
     3165140663779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer GSS 230 AVE, Der GSS 230 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie. Durch sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck erzielt er Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Das Schleifpapier lässt sich dank der Klett-Schleifplatte mit Spannsystem einfach befestigen und sitzt perfekt. Das Gerät eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen von Oberflächen und Rahmen sowie zum Feinschleifen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GSS 230 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlwahl. Karton. 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257). Zusatzhandgriff (2 602 026 175)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
224 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
148 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
224 x 450 x 148 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Gewicht:
2.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
94 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
419 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
202 mm
Schleifplatte, Breite:
92 mm
Schleifplatte, Länge:
182 mm
Nenneingangsleistung:
300 W
Leerlaufdrehzahl, von:
8000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 11000 min-1 | 8000 1/min | 11000 1/min
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
16000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu:
22000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
16000 - 22000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Breite:
93 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge:
230 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite:
93 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge:
185 mm
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie
Langversion, Teil 1:
Der GSS 230 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie. Durch sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck erzielt er Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Das Schleifpapier lässt sich dank der Klett-Schleifplatte mit Spannsystem einfach befestigen und sitzt perfekt.
Langversion, Teil 2:
Das Gerät eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen von Oberflächen und Rahmen sowie zum Feinschleifen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.
Langversion, Teil 3:
Der GSS 230 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlwahl.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte dank Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck | Einzigartige Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten | Klett-Schleifplatte mit Spannsystem für eine einfache Befestigung und perfekten Sitz des Schleifpapiers
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Stein
Titel:
Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257) | Zusatzhandgriff (2 602 026 175)
SOL Date:
03.09.2012
Unterteilung der Produktkategorien:
Schwingschleifer
Nennleistungsaufnahme:
300 W
Maschinengewicht:
2.4 kg
Hubzahl:
16000 1/min | 22000 1/min
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Schleifplattenbreite:
92 mm
Schleifplattenlänge:
182 mm
Spannung:
230 V
Länge:
419 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
202 mm
Bruttogewicht:
3,6 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
14,918 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
224 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer bosch, elektro schwingschleifer, Elektrischer Schwingschleifer, Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608621457
ab € 4,25*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,22*
Zubehör
Bosch
2608607772
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608607773
ab € 3,92*
Zubehör
Bosch
2608607774
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2608607775
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2608607776
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608605306
ab € 0,366*
Zubehör
Bosch
2608605308
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605309
ab € 3,57*
Zubehör
Bosch
2608608X97
ab € 3,24*
Zubehör
Bosch
2608605310
ab € 3,22*
Zubehör
Bosch
2608605302
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605303
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605304
ab € 0,3712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.