Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit hochpräzisem Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 1B2 002 Bohrmaschine 500 RPM Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Blau
Bosch 0 601 1B2 002 Bohrmaschine 500 RPM Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Blau
Bosch 0 601 1B2 002 Bohrmaschine 500 RPM Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Blau
Bosch 0 601 1B2 002 Bohrmaschine 500 RPM Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Blau
Bosch 0 601 1B2 002 Bohrmaschine 500 RPM Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Blau
Bosch 0 601 1B2 002 Bohrmaschine 500 RPM Ohne Schlüssel 2,4 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06011B2002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011B2002
EAN/GTIN:
     3165140797931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bohrmaschine GBM 13-2 RE, Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen. Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht. Diese Bohrmaschine verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Die GBM 13-2 RE Professional bietet die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl. Hochpräzises Schnellspannbohrfutter, 1,5 - 13 mm (2 608 572 273). Zusatzhandgriff (2 602 025 190). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
2.4 kg
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Max. Drehmoment:
39.5 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF | 1/2"-20 UNF
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 4. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 4. Gang:
0 mm
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
1000 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Max. Lastdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 4. Gang:
0 1/min
Ausführung Bohrfutter:
sonstige
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 3200 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
7.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
2.5 m/s²
Nenneingangsleistung:
750 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1000 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
3200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3200 min-1
Abgabeleistung:
353 W
Gewicht:
2.4 kg
Nenndrehzahl, 1. Gang:
500 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1750 min-1
Nenndrehzahl:
500 / 1750 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
6.8 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
2.5 Nm
Nenndrehmoment:
6.8 / 2.5 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Drehmoment, max., 1. Gang:
39.5 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
12.5 Nm
Drehmoment, max.:
39.5 / 12.5 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
20 mm
Bohr-Ø Alu, bis:
12 mm
Bohr-Ø Alu:
20 / 12 mm
Bohr-Ø Holz, von:
32 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
20 mm
Bohr-Ø Holz:
32 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
8 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
7.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
276 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
83 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
276 x 358 x 83 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Präzisionsbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Positionierung:
2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 750-Watt-Motor mit hohem Drehmoment für schnellen Arbeitsfortschritt bei Bohrungen bis 13 mm in Stahl | Kompaktes und ergonomisches Design für eine gute Werkzeughandhabung und präzises Arbeiten | 2-Gang-Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad für exakte Ergebnisse in vielseitigen Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2015
Lieferumfang:
Hochpräzises Schnellspannbohrfutter, 1.5 - 13 mm (2 608 572 273) | Zusatzhandgriff (2 602 025 190) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Karton
SOL Date:
01.08.2015
Bruttogewicht:
3,265 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
8,201 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
276 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,95*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.