Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalterung WM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Wandhalterung WM 4 Professional
Bosch Wandhalterung WM 4 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601092400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601092400
EAN/GTIN:
     3165140558501
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Wandhalterung
rotationslaser bosch
rotationslaser wandhalterung
Wandhalterung WM 4, Mehr Nutzen durch Zubehör, Flexible Montage der Halterung, Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten, Passend zu GRL 400 H. GRL 300 HVG. GRL 300 HV. GRL 500 H/HV Professional
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Gewicht, ca.:
0.700 kg
Werkzeugabmessungen (Höhe):
340 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Wandhalterung
Positionierung:
Mehr Nutzen durch Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Flexible Montage der Halterung | Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten | Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV Professional
Titel:
Wandhalterung WM 4 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2009
Bruttogewicht:
0,97 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
2,781 dm3
Abmessung Länge:
539 mm
Abmessung Breite:
344 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Universalhalterung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.