Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodetektor GIS 1000 C, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GIS 1000 C Professional Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Bosch GIS 1000 C Professional Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Bosch GIS 1000 C Professional Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Artikel-Nr.:
     C4310-0601083301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601083301
EAN/GTIN:
     3165140798594
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional ist die schnelle Lösung für eine genaue Anzeige und Dokumentation von Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit. Während der Messwertaufnahme erstellt die integrierte Kamera bequem Fotos für eine sofortige Anzeige mit den jeweiligen Messwerten. Detaillierte Daten werden schnell dokumentiert und können außerdem mit der Bosch ThermalOn App über eine Bluetooth®-Verbindung mit Remote-Geräten geteilt werden. Der Thermodetektor bietet eine Temperaturdokumentation für professionelle Anwender: fünf verschiedene Einstellungen für komplexe Oberflächen und Kontakttemperaturen (mit integrierter Typ-K-Schnittstelle), Berechnung von Taupunkt und Wärmebrücken, Anwendermodus für anwenderspezifische Werte. Professionelle Anwender können den Thermodetektor für ein breites Anwendungsspektrum nutzen, von der Schimmelgefahrbestimmung bis zur Prüfung auf Wärmebrücken, sowie genaue Kontaktmessungen bei reflektierenden Oberflächen, Flüssigkeiten und direkter Lufttemperatur. Neben dem Messen von Oberflächen- und Kontakttemperaturen erfasst der Umgebungssensor des GIS 1000 C Professional auch schnell die Umgebungsbedingungen und führt für ein noch breiteres Anwendungsspektrum präzise Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit durch. Ein übersichtliches User Interface ermöglicht eine intuitive Bedienung und liefert sehr genaue Ergebnisse in einem breiten Messbereich. Der GIS 1000 C Professional eignet sich nicht für medizinische Zwecke. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). L-BOXX-Einlage Zubehör. L-BOXX-Einlage für Gerät. Quickstart Karte. Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messbereich:
-40 °C | 1000 °C | -40 °C … +1000 °C
Messung der Differenztemperatur:
true
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Mehrfachanzeige:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Akkuspannung:
12.0 V
Messabstand:
50
Messfleck:
1
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck):
50:1
Auflösung:
0.1 °C
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit:
± 2 % ?/**
Laserdiode:
Laserklasse 2, 635nm
Bildspeicher (Anzahl Bilder):
>200
Speichertyp:
interner Speicher
Dateiformat Bild:
.jpg
Datenübertragung:
MicroUSB | Bluetooth™ Smart
Stoßschutz:
1 m
Gewicht:
0.6 kg
Displaytyp:
TFT LCD
Größe Display:
2.8"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, von:
0.1 m
Arbeitsbereich, bis zu:
5 m
Arbeitsbereich:
0.1 - 5 m
Messanwendung:
Punktuelle Temperaturmessung | Wärmebrücke | Taupunkt
Min/Max Alarm:
ja
Autoskala / Manuelle Skala:
ja
Selektive Messpunkte:
nein
Editierfunktion:
nein
Bildüberlagerung:
nein
Bild in Bild Funktion:
nein
Videoaufnahme:
nein
Integrierte Digitalkamera:
ja
Einstellbarer Emissionsgrad:
ja
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung:
nein
Bluetooth:
ja
Wärmebrückenmodus:
ja
Schimmelwarnmodus:
ja
Anschluss Messfühler Typ K:
ja
Zusätzliche Messfeldmarkierung:
ja
LED:
ja
Positionierung:
Der Allround-Thermodetektor für genaue und vielseitige Messungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die integrierte Kamera zeigt und dokumentiert Messwerte sofort in Form von Fotos | Praktischer Datentransfer und Speicherung per Bosch ThermalOn App oder USB | Genaue Ergebnisse dank fünf unterschiedlicher Betriebsarten für alle Anwendungen
Titel:
Thermodetektor GIS 1000 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2017
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | L-BOXX-Einlage Zubehör | L-BOXX-Einlage für Gerät | Quickstart Karte | Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Thermodetektor
Bruttogewicht:
3,51 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Volumen:
24,41 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601083300
ab € 9,19*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.