Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter GDM 600-15 mit MH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601077301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601077301
EAN/GTIN:
     4053423340648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Multimeter GDM 600-15 mit MH1. GDM 600-15 mit MH1 , Das GDM 600-15 Professional steigert Ihre Effizienz durch präzise True RMS-Messungen. Das große LCD-Display mit invertrierter Anzeige sorgt für klar ablesbare Messwerte bei verschiedenen Anwendungen. Dieses vielseitige Werkzeug misst Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität und zeichnet auch Signalschwankungen mit Min/Max/Mittelwert-Messungen auf. Mit Schutzart IP65 für verbesserte Haltbarkeit und Schutz vor Stürzen aus bis zu 2 m Höhe ist es besonders robust, auch unter extremen Bedingungen auf der Baustelle. Und mit einem bequemen Griff für weniger Ermüdung bei der Arbeit können Sie sich darauf verlassen, dass das GDM 600-15 Professional die benötigte Leistung bietet – sogar unter besonders anspruchsvollen Bedingungen. Das GDM 600-15 Professional ist ideal für Elektriker, HLK-Techniker, Facility Manager und Elektroniker und erste Wahl für Elektroinstallationen, Wartung und Reparaturen. Es misst Spannung, Strom und Widerstand in verschiedenen elektrischen Systemen, um sie auf einwandfreie Funktion zu prüfen bzw. Fehler zu finden. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung, und ein integrierter Ständer und eine separate Magnetaufhängung bieten sogar einen komfortablen Freihandbetrieb. Das mit Li-Ionen-Akkupack kompatible GDM 600-15 Professional bietet lang anhaltende Leistung. Es ist mit einer Messkreiskategorie von CAT III 600 V auf Sicherheit geprüft und enthält zusätzlich hochwertige Messstreifen aus flexiblem, langlebigem Silikon für garantierte Zuverlässigkeit. Dieses kompakte und effiziente Multimeter unterstützt Sie bei allen elektrotechnischen Aufgaben. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)
Weitere Informationen:
Messbereich für Frequenz:
50 kHz ACV / 2 kHz ACA
Verpackungsabmessungen (Breite):
59 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
78 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
59 x 177 x 78 mm
IP-Schutz:
IP65
Displaytyp:
LCD invertiert
Akustische Rückmeldung:
ja
AC-Spannung:
600 V
Auflösung AC-Spannung:
0,1 mV
AC-Spannungsgenauigkeit:
± 1,0 % + 3
AC-Strom:
10 A
Auflösung AC-Strom:
0.001 A
Genauigkeit AC-Strom:
± 1.5% + 3
Min. Frequenz ACA:
600,0
Max. Frequenz ACA:
10,0
Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Genauigkeit Frequenz:
± 0,1 % + 2
DC-Spannung:
600 V
Auflösung DC-Spannung:
0,1 mV
Genauigkeit DC-Spannung:
± 0,5 % + 2
DC-Strom:
10 A
Auflösung DC-Strom:
0,001 A
Genauigkeit DC-Strom:
± 1,0 % + 3
Messbereich für Widerstand:
40 MΩ
Auflösung Widerstand:
0,01 MOhm
Genauigkeit Widerstand:
± 2,0 % + 5
Kapazität:
1000 µF
Genauigkeit Kapazität:
± 1,9 % + 2
Durchgang:
ja
Echteffektivwert:
ja
Sicherheitsklasse:
CAT II 1000 V
Auflösung Durchgang:
0.1 Ohm
Genauigkeit Durchgang:
± 1.0 % + 5
Produktlinie:
Bosch PRO
Positionierung:
Effizientes Multimeter mit invertierter Anzeige und True RMS-Präzision
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Eignet sich dank Schutzart IP65 für Langlebigkeit und Schlagfestigkeit auch für extreme Bedingungen auf der Baustelle | Vielseitige Messungen: Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität mit Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung | Kompaktes Design für Einhandbedienung, zusätzlich ein Ständer und eine Magnetaufhängung für Freihandbetrieb
Titel:
Elektrisches Prüfgerät GDM 600-15 mit MH1 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2025
Lieferumfang:
Tasche | 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA) | MS 90 Professional (1 600 A03 8D2) | MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)
SOL Datum:
01.05.2025
Unterteilung der Produktkategorien:
Elektrisches Prüfgerät
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Kapazitätsmessung:
true
Max. Kapazitätsmessbereich:
1000 µF
Frequenzmessung:
true
Max. Frequenzmessbereich:
0.00001 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Durchgangsprüfung:
true
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Bruttogewicht:
0.877 kg
Nettogewicht:
0.38 kg
Volumen:
2.453 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
€ 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.