Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 2-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-15 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066E00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066E00
EAN/GTIN:
     3165140836371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Der Kombilaser GCL 2-15 Professional überzeugt durch sein kompaktes Design und eignet sich besonders für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz. Durch die Projektion von sowohl horizontalen als auch vertikalen Laserlinien und zwei zentrierten Lotpunkten lassen sich Nivellierarbeiten mit diesem Kombilaser schnell erledigen. Seine Lotpunkte ermöglichen schnelle und präzise Übertragungsanwendungen. Das Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte ist dank seiner Drehhalterung RM 1 Professional einfach. Der GCL 2-15 Professional eignet sich für verschiedene Anwendungen wie die Montage von Regalen und Fenstern, Installation von Abflussrohren und Verlegung von Fußböden. Er bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen. Der GCL 2-15 Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional, die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust. Beim Ausschalten des Geräts sorgt die Aktivierung der Pendelarretierung für einen sicheren Transport. Laserzieltafel. Schutztasche. Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600). 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
15 m
Rotierende Signalstrecke:
false
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Gewicht:
0.49 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
15 m
Arbeitsbereich:
bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m (oben) | 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb | 8 h im Kreuzlinienbetrieb | 12 h im Linien- und Punktbetrieb | 16 h im Linienbetrieb | 22 h im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.49 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Kompakt und vielseitig für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sowohl horizontale als auch vertikale Laserlinien sind perfekt für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz | Präzise Übertragungsanwendungen dank zwei zentrierter Lotpunkte | Drehhalterung RM 1 Professional ermöglicht einfaches Positionieren der Laserlinien um die Lotpunkte
Titel:
Kombilaser GCL 2-15 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Laserzieltafel | Schutztasche | Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600) | 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.05.2015
Bruttogewicht:
1,49 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
6,369 dm3
Abmessung Länge:
337 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Kombilaser
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 40,28*
Zubehör
Bosch
0601092600
ab € 19,27*
Zubehör
Bosch
1608M00C1R
ab € 25,13*
Zubehör
Bosch
0601015D00
ab € 26,89*
Zubehör
URKO
43005
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.