Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GCL 25 Professional Punkt-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066B01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066B01
EAN/GTIN:
     3165140622363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Kombilaser GCL 25, Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen, Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem, Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface, Kompaktes und ergonomisches Design, Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). Laserzieltafel. L-BOXX-Einlage für Gerät. Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
false
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
0.6 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
IP54
Länge der Signalstrecke:
10 m
Genauigkeit:
0.7 mm/m
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
10 m
Arbeitsbereich:
10 m
Nivelliergenauigkeit:
Laserlinien und horizontale Punktstrahlen: ± 0.3 mm/m*, vertikale Punktstrahlen: ± 0.5 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | Horizontale Laserlinie: ± 0.2 mm/m*, vertikale Laserlinien: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m (oben) | 5 m (unten) | 30 m horizontal
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
12 h im Linien- und Punktbetrieb | 24 h in 5-Punkt-Modus | 30 h im Linienbetrieb
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.6 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Farbe der Lotpunkte:
rot
Projektion:
2 Linien / 5 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem | Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface | Kompaktes und ergonomisches Design
Titel:
Kombilaser GCL 25 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00) | Laserzieltafel | L-BOXX-Einlage für Gerät | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.05.2012
Bruttogewicht:
3,53 kg
Nettogewicht:
1,675 kg
Volumen:
22,468 dm3
Abmessung Länge:
950 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601066B00
ab € 220,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.