Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 3-80 im Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601063S00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063S00
EAN/GTIN:
     3165140888356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser GLL 3-80, Der Linienlaser GLL 3-80 Professional sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für noch mehr Sichtbarkeit. Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden. Dank der von diesem Gerät emittierten 3 x 360°-Linien ist ein gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren im ganzen Raum und somit hohe Arbeitseffizienz möglich, während das intuitive User Interface für einfache Bedienung sorgt. Dieser Linienlaser wurde zum Abhängen von Decken, den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt. Der GLL 3-80 Professional ist perfekt geeignet für eine schnelle Selbstnivellierung, die auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu +/- 4° durchgeführt werden kann. Das Gerät hat bei Verwendung der optionalen Empfänger LR 6 oder LR 7 Professional eine Reichweite von bis zu 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust (IP54). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Laserzieltafel. Tasche. Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Laserdiode:
Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
-10 – 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
120 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3 mm/mᵃ
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
4 h in 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0,82 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Projektion:
3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 6 + 7
Produktlinie:
GT PRO
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Positionierung:
3 x 360° für eine Sichtbarkeit auf neuem Niveau
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden | Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich | Intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung
Titel:
Linienlaser GLL 3-80 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2018
Lieferumfang:
4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) | Laserzieltafel | Tasche | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.10.2017
Länge der Signalstrecke:
30 m
Gewicht:
0.82 kg
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Bruttogewicht:
2.97 kg
Nettogewicht:
0.84 kg
Volumen:
20.093 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
285 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Linienlaser, Zieltafel, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Laser
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 290,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
€ 46,97*
Zubehör
Bosch
0601096A00
€ 80,08*
Zubehör
Bosch
0601069H00
€ 57,17*
Zubehör
Bosch
0601069J00
€ 85,19*
Zubehör
Bosch
0601015B00
€ 122,47*
Zubehör
Bosch
0601015A01
€ 49,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.